E06H SWUBR-06 Borestænger med skruespænding til små, positive WBMT trigon-platter

Art.-nr.: 3601905
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie ISOTURN
    Produkttype Borestang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3601905
    EAN/GTIN 7291075065695
    Producentnummer 3601905
    L-nummer L23990 70

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, Dmin afstik 6,5 mm, totallængde (OAL) 100 mm, skafthøjde (H) 5,2 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Funktionsbredde (WF) 3,3 mm
    • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) WBMT 060101L
    • Dmin afstivning 6,5 mm
    • Samlet længde (OAL) 100 mm
    • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
    • Hældningsvinkel radial (GAMF) -15 grader
    • Skafthøjde (H) 5,2 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven