Grebsbakkepar 4

Art.-nr.: 360183 4
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde A 80 mm
Spændeområde S1 40 mm - 50 mm
Spændeområde S2 90 mm - 100 mm
passer til farvekode PCV 160
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 360183 4
EAN/GTIN 4062406198787

Betegnelse

Udførelse:

Hærdet, til opspænding af råemner. Grebsbakker kan anvendes som vendebakker. Spændetrin med en højde på 4 mm.

Passer til:

Centreringsskruestik nr. 360180 og nr. 360181 hver str. 160.

Leveringsomfang:

Inkl. monteringsskruer.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven