A20 MWLNL-06W-AD Top Wedge borestænger til tosidede Trigon skær

Art.-nr.: 3601725
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie ISOTURN
    Produkttype Borestang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3601725
    EAN/GTIN 7291075037357
    Producentnummer 3601725
    L-nummer L23990 616

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, Dmin afstikning 25 mm, samlet længde (OAL) 100 mm, skafthøjde (H) 18 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
    • Retning (HÅND) venstre
    • Funktionsbredde (WF) 13 mm
    • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) WNMG 06T304-GN
    • Dmin afstivning 25 mm
    • Samlet længde (OAL) 100 mm
    • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6 grader
    • Hældningsvinkel radial (GAMF) -14 grader
    • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 28 mm
    • Skafthøjde (H) 18 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven