PQLCR 16-3 Håndtagslåseværktøjer til 80° positive indsatse med 4 hjørner

Art.-nr.: 3601650
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3601650
EAN/GTIN 7291075092998
Producentnummer 3601650
L-nummer L23990 989

Betegnelse

Leírás:

Általános indexálható esztergáló szerszámok, funkcionális hossz (LF) 6 ″, fej hossza (LH) 1 ″

Jellemző:

  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Funkcionális hossz (LF): 6”
  • Működési szélesség (WF): 1-1/4″
  • Fej hossza (bal): 1”
  • Beírt kör átmérője (IC): 0,38”
  • Master Insert Identification (MIID): 3 QCMT
  • Dőlésszög axiális (GAMP): 0 fok
  • Gereblye szögradiális (GAMF): 0 fok
  • Szár magassága (H): 1”
  • Szár szélessége (B): 1”

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven