S16Q SQLCR-09 Borestænger med skruespænding til positive, firkantede 80° skær med 7° frigangsvinkel

Art.-nr.: 3601573
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3601573
EAN/GTIN 7291075065091
Producentnummer 3601573
L-nummer L23990 610

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, Dmin afstik 20 mm, total længde (OAL) 180 mm, skafthøjde (H) 15 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionsbredde (WF) 11 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) QCMT 09T304-SM
  • Dmin afstivning 20 mm
  • Samlet længde (OAL) 180 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -12 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 45 mm
  • Skafthøjde (H) 15 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven