Tredobbelt konsol til centreringsskruestik, Til type: 80/120

Art.-nr.: 360156 80/120
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

⌀d 400 mm
Højde h 140 mm
Notbredde n H7 20 mm
Vinkel α 45 grader
Produkttype Skruestiktilbehør

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 360156 80/120
EAN/GTIN 4045197801937
Producentnummer 360156 80/120

Betegnelse

Udførelse:

Opspænding af centreringsskruestikkene på tripelkonsollen via spændejern. Dobbeltnot pr. opspændingsside, så centreringsskruestikkerne valgfrit kan forskydes 90°. Fastgørelse via GARANT ZeroClamp nulpunkspændesystem (boringer 18M16) eller via t-notsten direkte på maskinbordet.

Materiale:

Højstyrkealuminium, hårdanodiseret.

Passer til:

Centreringsskruestik nr. 360133.

Leveringsomfang:

Inklusive  6 notsten til justering.

Bemærk:

For at montere GARANT Xtric nr. 363000 str. 50 eller str. 80 skal man anvende spændesættet nr. 363102 str. 80.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven