Konsol til centreringsskruestik 80

Art.-nr.: 360152 80
Rabat
7016,17 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til type 80
Længde 250 mm
Bredde 120 mm
Højde 125 mm
Centermål, spændebolte 200 mm
Antal boringer for spændebolte 2
Produkttype Skruestiktilbehør

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 360152 80
EAN/GTIN 4045197678188
Producentnummer 360152 80

Betegnelse

Udførelse:

Med boringer til spændebolte nr. 360025 18M16. Alternativ montering med spændejern eller M12-skrue i T-not. Monteringsboremønster til GARANT ZeroClamp nulpunktsspændesystem (centermål 200mm).

Anvendelse:

  • 5-sidet bearbejdning på fleraksede bearbejdningscentre.
  • Som rentabel løsning sammen med nulpunktsspændesystemet GARANT ZeroClamp, på palleterings- og automatiseringssystemer eller direkte på maskinbordet.

Materiale:

Stål

Passer til:

Centreringsskruestik nr. 360130.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven