{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spændeområde B - A | 3,6 mm - 25 mm | |
Anlægshøjde C | 57 mm | |
D | 15 mm | |
Spænde-⌀ 90° | 8 mm - 22 mm | |
Spænde-⌀ 120° | 8 mm - 26 mm | |
Produkttype | Skruestikkæbe |
Artikelnummer | 360148 120 | |
EAN/GTIN | 4045197801920 | |
Producentnummer | 360148 120 |