S0812J SWUBL-06 Borestænger med skruespænding til små, positive WBMT trigon-platter

Art.-nr.: 3601399
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3601399
EAN/GTIN 7291075065671
Producentnummer 3601399
L-nummer L23990 111

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, Dmin afstik 8 mm, total længde (OAL) 110 mm, skafthøjde (H) 11 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionsbredde (WF) 4 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) WBMT 060101R
  • Dmin afstivning 8 mm
  • Samlet længde (OAL) 110 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -12 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 32 mm
  • Skafthøjde (H) 11 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven