{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spændekraft op til maks. | 17 kN | |
Moment | 40 Nm | |
Vægt | 2,5 kg | |
Afstand | 22 mm | |
Kæbebredde A | 80 mm | |
Længde | 110 mm | |
Bredde | 80 mm | |
Højde | 50,2 mm | |
passer til farvekode | ZC 80 | |
Produkttype | Maskinskruestik |
Artikelnummer | 360130 80 | |
EAN/GTIN | 4045197642387 | |
Producentnummer | 360130 80 |