Enkeltstige GRP uden tværstang 12 trin

Art.-nr.: 36012
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Antal trin 12
Materiale GFK
Produkttype Enkeltstige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 36012
EAN/GTIN 4031405360129
Producentnummer 036012

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Rangstige lavet af GRP
  • Stænger og trin fremstillet af glasfiberforstærkede plastprofiler (mindst 10 års ældningsmodstand)
  • Firkantede trin 28 x 29 mm rillet på begge sider
  • Ingen fyldstoffer
  • Høj styrke rung / spat forbindelse
  • Trinafstand: 280 mm
  • Trådbredde: 420 mm (uden tværskinne)
  • Maksimal belastning: 150 kg
  • Velegnet til arbejde i nærheden af eller på strømførende dele
  • Testet op til 28,000 V i overensstemmelse med din en 61478:2002 kategori 1
  • Nivello stigesko med patenteret 2-akset hældningsteknologi
  • Bemærk: Stiger på over 3.0 m må kun anvendes uden tværskinne, hvis de udelukkende anvendes til det tilsigtede formål (f.eks. permanent monteret, kroget, fastgjort med bælte)
  • Bemærk: Produkter med GRP indhold er udelukket fra udveksling på grund af deres følsomhed

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 4700 mm
  • Udvendig bredde: 420 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 73 mm
  • Lederlængde: 3590 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: GFK
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Helt samlet
  • Trin-/trinafstand: 280 mm
  • Antal trin/trin: 12 trin
  • Trin/trinhøjde: 29 mm
  • Trin/trindybde: 28 mm
  • Udførelse af trin: Vanger
  • Tilladt som rute (TRB 2121 del 2): Ja

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven