{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kæbebredde | 120 mm | |
Spændekraft | 10 kN; 20 kN; 30 kN; 40 kN | |
Moment | 10 Nm; 20 Nm; 30 Nm; 40 Nm | |
maks. vandring | 4 mm | |
Spændeskrue SW | 8 mm | |
Vinkelskrue SW1 | 4 mm | |
Produkttype | Skruestikkæbe |
Artikelnummer | 360115 120 | |
EAN/GTIN | 4045197555427 | |
Producentnummer | 360115 120 |