S20R PWLNL-06 Borestænger med vippeklemme til dobbeltsidede Trigon-platter

Art.-nr.: 3601130
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3601130
EAN/GTIN 7291075037548
Producentnummer 3601130
L-nummer L23990 394

Betegnelse

Beskrivelse:

borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, Dmin afstik 27 mm, total længde (OAL) 200 mm, skafthøjde (H) 18 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionsbredde (WF) 13 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) WNMG 06T304-GN
  • Dmin afstivning 27 mm
  • Samlet længde (OAL) 200 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -14 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 36 mm
  • Skafthøjde (H) 18 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven