PSSNL 2525M-12 Spændeholder med 45° angrebsvinkel og knækspænding til langs- og plandrejning til negative, firkantede platter

Art.-nr.: 3601123
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3601123
EAN/GTIN 7291075097986
Producentnummer 3601123
L-nummer L23990 1819

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionel længde (LF) 150 mm, hovedlængde (LH) 29 mm, samlet længde (OAL) 158,3 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionel længde (LF) 150 mm
  • Funktionsbredde (WF) 32 mm
  • Hovedlængde (LH) 29 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) SNMG 1204
  • Samlet længde (OAL) 158,3 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -5,5 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -5,5 grader
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven