S40U PCLNR-12 Borestænger med vippeklemme til negative, rombeformede 80° skær

Art.-nr.: 3601113
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie ISOTURN
    Produkttype Borestang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3601113
    EAN/GTIN 7291075064162
    Producentnummer 3601113
    L-nummer L23990 379

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, Dmin afstik 49 mm, total længde (OAL) 350 mm, skafthøjde (H) 36 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Funktionsbredde (WF) 27 mm
    • Dmin afstivning 49 mm
    • Samlet længde (OAL) 350 mm
    • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6 grader
    • Hældningsvinkel radial (GAMF) -12 grader
    • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 51 mm
    • Skafthøjde (H) 36 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven