S32T PDUNR-15 Borestænger med vippeklemme til rombeformede, negative 55°-indsatse

Art.-nr.: 3601107
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3601107
EAN/GTIN 7291075037401
Producentnummer 3601107
L-nummer L23990 162

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, sædediameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, Dmin afstikning 40 mm, samlet længde (OAL) 300 mm, skafthøjde (H) 29 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionsbredde (WF) 22 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) DNMG 150608-GN
  • Dmin afstivning 40 mm
  • Samlet længde (OAL) 300 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -13 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 51 mm
  • Skafthøjde (H) 29 mm

Egnede produkter

Vendeplatter