S25S PTFNR-16 Borestænger med 91° angrebsvinkel og vippeklemme til negative, trekantede platter

Art.-nr.: 3601101
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie ISOTURN
    Produkttype Borestang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3601101
    EAN/GTIN 7291075064421
    Producentnummer 3601101
    L-nummer L23990 153

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, Dmin afstik 32,5 mm, samlet længde (OAL) 250 mm, skafthøjde (H) 23 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Funktionsbredde (WF) 17 mm
    • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) TNMG 160404-F3P
    • Dmin afstivning 32,5 mm
    • Samlet længde (OAL) 250 mm
    • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6 grader
    • Hældningsvinkel radial (GAMF) -13 grader
    • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 48 mm
    • Skafthøjde (H) 23 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven