Udførelse:
- Alle funktionsflader er præcisionsslebne, parringsnøjagtighed 0,03 mm.
- Basisskinne og bakker er kanthærdede.
- Kompakt modulær konstruktion, høj spændekraft op til 40 kN, maks. tilspændingsmoment 50 Nm.
- Monteringsborebillede til GARANT ZeroClamp nulpunktsspændesystem (stikmål 200 mm) som standard, eller ved hjælp af opspændings- / rasterplatter eller spændejern.
- Lineal på basisskinneoverflade muliggør hurtigt reproducerbar positionering af spændekæberne i spændeskinnens fortanding.
- Mulighed for variable centermål via krydsforbinder.
- Mulighed for traditionel spænding og grebsspænding.
- Spændeområde kan forlænges individuelt.
- Enkel spænding med momentnøgle.
Anvendelse:
- 5-sidet bearbejdning på fleraksede bearbejdningscentre.
- Som rentabel løsning sammen med nulpunktsspændesystemet GARANT ZeroClamp, på palleterings- og automatiseringssystemer eller direkte på maskinbordet eller spændetårne.
Specialtilbehør:
Spændebakkevarianter, magnetliste, emneanslag, se nr.
360112 til
360129. Momentnøgle nr. nr.
656050 str. 60, spændebolt nr.
360025 str. 18M16, spændejern nr.
360127.