S25S SVQCR-16 Borestænger med skruespænding til positive, rombeformede 35° skær med 7° frigangsvinkel

Art.-nr.: 3601090
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3601090
EAN/GTIN 7291075065572
Producentnummer 3601090
L-nummer L23990 30

Betegnelse

Beskrivelse:

borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, Dmin afstik 32 mm, total længde (OAL) 250 mm, skafthøjde (H) 23 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionsbredde (WF) 17 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) VC.. 1604
  • Dmin afstivning 32 mm
  • Samlet længde (OAL) 250 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -5 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 61 mm
  • Skafthøjde (H) 23 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven