STGCR 1616H-11 Værktøjsholder med 91° angrebsvinkel og skruespænding til trekantede platter med 7° frigangsvinkel

Art.-nr.: 3601029
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie ISOTURN
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3601029
    EAN/GTIN 7291075074499
    Producentnummer 3601029
    L-nummer L23990 101

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Drejeværktøjer med WSP, funktionslængde (LF) 100 mm, hovedlængde (LH) 13 mm

    Egenskab:

    • Retning (HÅND) højre
    • Funktionel længde (LF) 100 mm
    • Funktionsbredde (WF) 20 mm
    • Hovedlængde (LH) 13 mm
    • Diameter InCircle (IC) 6,35 mm
    • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) TC.. 1102
    • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
    • Hældningsvinkel radial (GAMF) 0 grader
    • Skafthøjde (H) 16 mm
    • Skaftbredde (B) 16 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven