S12M STFCL-11 Borestænger med skruespænding til positive, trekantede skær med 7° frigangsvinkel

Art.-nr.: 3600987
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie ISOTURN
    Produkttype Borestang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3600987
    EAN/GTIN 7291075065152
    Producentnummer 3600987
    L-nummer L23990 538

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, Dmin afstik 15,8 mm, totallængde (OAL) 150 mm, skafthøjde (H) 11 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
    • Retning (HÅND) venstre
    • Funktionsbredde (WF) 9 mm
    • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) TCMT 110202-F3P
    • Dmin afstivning 15,8 mm
    • Samlet længde (OAL) 150 mm
    • Hældningsvinkel radial (GAMF) -3 grader
    • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 30 mm
    • Skafthøjde (H) 11 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven