SSSCL 1616H-09 Spænder med 45° angrebsvinkel og skruespænding til firkantede platter med 7° frigangsvinkel

Art.-nr.: 3600979
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie ISOTURN
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3600979
    EAN/GTIN 7291075074314
    Producentnummer 3600979
    L-nummer L23990 1519

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Drejeværktøjer med WSP, funktionslængde (LF) 100 mm, hovedlængde (LH) 18 mm, samlet længde (OAL) 106 mm

    Egenskab:

    • Retning (HÅND) venstre
    • Funktionel længde (LF) 100 mm
    • Funktionsbredde (WF) 20 mm
    • Hovedlængde (LH) 18 mm
    • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
    • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) SC.. 09T3
    • Samlet længde (OAL) 106 mm
    • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
    • Hældningsvinkel radial (GAMF) 0 grader
    • Skafthøjde (H) 16 mm
    • Skaftbredde (B) 16 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven