SSBCL 2525M-12 Spænder med 75° angrebsvinkel og skruespænding til firkantede platter med 7° angrebsvinkel

Art.-nr.: 3600961
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie ISOTURN
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3600961
    EAN/GTIN 7291075074260
    Producentnummer 3600961
    L-nummer L23990 1293

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Drejeværktøjer med WSP, funktionslængde (LF) 150 mm, hovedlængde (LH) 19 mm

    Egenskab:

    • Retning (HÅND) venstre
    • Funktionel længde (LF) 150 mm
    • Funktionsbredde (WF) 22 mm
    • Hovedlængde (LH) 19 mm
    • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
    • Betegnelse for the-skærepladen (MIID) SC..1204
    • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
    • Hældningsvinkel radial (GAMF) 0 grader
    • Skafthøjde (H) 25 mm
    • Skaftbredde (B) 25 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven