{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kæbebredde | 80 mm | |
Spændekraft | 5 kN; 10 kN; 15 kN; 20 kN | |
Moment | 6 Nm; 12 Nm; 17,5 Nm; 25 Nm | |
maks. vandring | 3 mm | |
Spændeskrue SW | 6 mm | |
Vinkelskrue SW1 | 4 mm | |
Produkttype | Skruestikkæbe |
Artikelnummer | 360084 80 | |
EAN/GTIN | 4045197481450 | |
Producentnummer | 360084 80 |