PSDNN 2525M-12 Spænder med 45° angrebsvinkel og knækspænding til udvendig drejning til negative ISO-SNMG-platter

Art.-nr.: 3600705
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3600705
EAN/GTIN 7291075062946
Producentnummer 3600705
L-nummer L23990 1779

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionel længde (LF) 150 mm, hovedlængde (LH) 27 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) neutral
  • Funktionel længde (LF) 150 mm
  • Funktionsbredde (WF) 12,5 mm
  • Hovedlængde (LH) 27 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) SNMG 1204 SNGA 1204
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -7 grader
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm

Egnede produkter

Vendeplatter