PCLNR 3232P-12 Værktøjsholder med vippeklemme til negative 80°-rombiske platter

Art.-nr.: 3600694
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3600694
EAN/GTIN 7291075062274
Producentnummer 3600694
L-nummer L23990 1768

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionslængde (LF) 170 mm, hovedlængde (LH) 27,6 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionel længde (LF) 170 mm
  • Funktionsbredde (WF) 40 mm
  • Hovedlængde (LH) 27,6 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Betegnelse for the skæreplade (MIID) CNMG 1204..
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -6 grader
  • Skafthøjde (H) 32 mm
  • Skaftbredde (B) 32 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven