MVVNN 2525M-16 Spænder med spændeklo til negative, rombeformede 35° skær

Art.-nr.: 3600678
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie ISOTURN
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3600678
    EAN/GTIN 7291075061871
    Producentnummer 3600678

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Drejeværktøj med WSP, funktionslængde (LF) 150 mm, hovedlængde (LH) 48 mm

    Egenskab:

    • Retning (HÅND) neutral
    • Funktionel længde (LF) 150 mm
    • Funktionsbredde (WF) 12,5 mm
    • Hovedlængde (LH) 48 mm
    • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
    • Betegnelse for the skæreplade (MIID) VNMG 1604..
    • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -4,5 grader
    • Hældningsvinkel radial (GAMF) -14 grader
    • Skafthøjde (H) 25 mm
    • Skaftbredde (B) 25 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven