ZeroClamp spændetop 10148

Art.-nr.: 360040 10148
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ZeroClamp
Holdekraft 25 kN
Spændetop-⌀ d 120 mm
Indekseringsboring tilgængelig ja
Produkttype Spændetop

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 360040 10148
EAN/GTIN 4045197415837
Producentnummer 360040 10148

Betegnelse

Udførelse:

Alle komponenter i rustfrit eller korrosionsbeskyttet stål.
Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er en vigtig funktion for moderne produktionssystemer, især ved automatiseret produktion. Takket være en speciel kontaktgrænseflade sikrer det en præcis og pålidelig gentagelsesnøjagtighed for nulpunktet. Systemets pneumatiske spændekraft holder emnerne sikkert fast i den ønskede position, så emnerne kan skiftes hurtigt og præcist uden at skulle ændre positionen igen. Det reducerer klargøringsarbejdet og øger produktiviteten. Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er uundværlig for effektive produktionsprocesser. Få mere at vide om den innovative teknologi bag GARANT ZeroClamp, og optimér din produktion.

Anvendelse:

Til individuel indbygning i spændeanordninger.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven