ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind 16M8

Art.-nr.: 360025 16M8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
359 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ZeroClamp
Centrerings-⌀ D 16 mm
Tolerance, udv. ⌀ k6
Gevind M1 udv. M8
Gevind M2 udv. M8
Passer til spændetop-⌀ 120 mm
Produkttype Spændebolt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 360025 16M8
EAN/GTIN 4045197373298
Producentnummer 360025 16M8

Betegnelse

Udførelse:

Med indvendigt gevind inklusive passende gevindstift.
Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er en vigtig funktion for moderne produktionssystemer, især ved automatiseret produktion. Takket være en speciel kontaktgrænseflade sikrer det en præcis og pålidelig gentagelsesnøjagtighed for nulpunktet. Systemets pneumatiske spændekraft holder emnerne sikkert fast i den ønskede position, så emnerne kan skiftes hurtigt og præcist uden at skulle ændre positionen igen. Det reducerer klargøringsarbejdet og øger produktiviteten. Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er uundværlig for effektive produktionsprocesser. Få mere at vide om den innovative teknologi bag GARANT ZeroClamp, og optimér din produktion.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven