T-notsten med spændeskrue 12/40 mm

Art.-nr.: 360024 12/40
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
217 styk på lager

Vælg variant og styktal

Notbredde B / klemtykkelse S (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie ZeroClamp
    Gevind M M10
    Længde, spændeskrue 45 mm
    Notbredde B 12 mm
    Klemmetykkelse S 40 mm
    Produkttype Notsten

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 360024 12/40
    EAN/GTIN 2050001853936
    Producentnummer 360024 12/40

    Betegnelse

    Udførelse:

    Cylinderskrue med indvendig sekskant DIN912, styrkeklasse 12.9.
    Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er en vigtig funktion for moderne produktionssystemer, især ved automatiseret produktion. Takket være en speciel kontaktgrænseflade sikrer det en præcis og pålidelig gentagelsesnøjagtighed for nulpunktet. Systemets pneumatiske spændekraft holder emnerne sikkert fast i den ønskede position, så emnerne kan skiftes hurtigt og præcist uden at skulle ændre positionen igen. Det reducerer klargøringsarbejdet og øger produktiviteten. Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er uundværlig for effektive produktionsprocesser. Få mere at vide om den innovative teknologi bag GARANT ZeroClamp, og optimér din produktion.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven