CTGPL 1212F-11 Clamp Lock-værktøjsholder med 11° frigangsvinkel til trekantede platter

Art.-nr.: 3600219
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie ISOTURN
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3600219
    EAN/GTIN 7291075042771
    Producentnummer 3600219
    L-nummer L23990 765

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Drejeværktøjer med WSP, funktionslængde (LF) 80 mm, hovedlængde (LH) 17 mm

    Egenskab:

    • Retning (HÅND) venstre
    • Funktionel længde (LF) 80 mm
    • Funktionsbredde (WF) 16 mm
    • Hovedlængde (LH) 17 mm
    • Diameter InCircle (IC) 6,35 mm
    • Betegnelse for skærplade (MIID) TPMR TPGN 1103 PN-R.
    • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
    • Hældningsvinkel radial (GAMF) 6 grader
    • Skafthøjde (H) 12 mm
    • Skaftbredde (B) 12 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven