Elektronik-montagetang med flerkomponent-håndtag 125 mm

Art.-nr.: 36 32 125
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Gribetang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 36 32 125
    EAN/GTIN 4003773016885
    Producentnummer 36 32 125
    L-nummer L70010 794

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Præcisionstang til det fineste monterings- og reparationsarbejde inden for elektronik
    • til bøjning og afskæring af trådender på komponenter
    • gennem præcisionssamling
    • glatte grebsflader på jorden
    • Grater omhyggeligt fjernet fra kanterne.
    • Dobbeltfjedre med lav friktion sikrer smidig og jævn åbning.
    • spejlpolering i kombination med en fin oliefilm giver god rustbeskyttelse - ingen forstyrrelser i kredsløbet på grund af afskalning af kromdele
    • til krympning og afkortning under brættet til 1,6 mm længde

    Egenskab:

    • Skæreværdier blød tråd (diameter): Ø 1,0 mm
    • Kæbetykkelse (ved samling) (T1): 7,0 mm
    • Spidsens tykkelse (W4): 3,0 mm
    • Hovedets bredde (W3): 11,0 mm
    • Grebsbredde: 7,5 mm
    • Kæbelængde (L3): 18,0 mm
    • Anvendelse: Afkort ledningen til 1,6 mm, og krymp den
    • med flerkomponentovertræk
    • Spejlpoleret

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven