Elektronik-montagetang med flerkomponent-håndtag 125 mm

Art.-nr.: 36 22 125
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 6 Styk
  • Bestillingstrin: 6 Styk
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
Produkttype Gribetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 36 22 125
EAN/GTIN 4003773046967
Producentnummer 36 22 125
L-nummer L70010 1668

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Præcisionstang til det fineste monterings- og reparationsarbejde inden for elektronik
  • til bøjning og afskæring af trådender på komponenter
  • gennem præcisionssamling
  • glatte grebsflader på jorden
  • Grater omhyggeligt fjernet fra kanterne.
  • Dobbeltfjedre med lav friktion sikrer smidig og jævn åbning.
  • spejlpolering i kombination med en fin oliefilm giver god rustbeskyttelse - ingen forstyrrelser i kredsløbet på grund af afskalning af kromdele
  • til bøjning og afskæring under brættet til 1,6 mm længde

Egenskab:

  • Skæreværdier blød tråd (diameter): Ø 1,2 mm
  • Kæbetykkelse (ved samling) (T1): 7,0 mm
  • Spidsens tykkelse (W4): 4,0 mm
  • Hovedets bredde (W3): 11,0 mm
  • Grebsbredde: 7,5 mm
  • Kæbelængde (L3): 18,0 mm
  • Anvendelse: Afkort tråden til 1,6 mm, og bøj den
  • med flerkomponentovertræk
  • Spejlpoleret

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven