• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

3D-føler, digital med følerindsats (⌀ 4 mm)

Art.-nr.: 359500
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 808,31 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Beskyttelsesklasse IP: IP 67

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 67
Skaft-⌀ 16 mm
Skaftlængde 40 mm
Aflæsning 0,005 mm
Målenøjagtighed < 0,01 mm
Omstyringsvej x, y, z 7 mm
Kabinet, længde 82 mm
Kabinet, dybde 39 mm
Kabinet, bredde 65 mm
Fri længde, følerarm 40 mm
Samlet længde (hus og følerindsats) 134 mm
Justeringsvej ± 0,4 mm
Vægt 0,52 kg
Reservefølerindsats 359505 4
Antal medfølgende batterier 1
Batteritype Knapcelle
Produkttype Følere
Energiforsyning Batteridrevet

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 359500
EAN/GTIN 4045197225764
Producentnummer 359500
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Stor nøjagtighed og linearitet. Egnet til måling af emner og mulighed for måling i hele arbejdsområdet.
  • Styringsuafhængig.
  • Rigtig god aflæsning takket være den kombinerede visning: Grafisk bjælke til dynamiske afstandsoplysninger; Digital visning giver nøjagtige måleværdier.
  • Komfortabel og enkel rundløbsjustering.
  • Stort arbejdsområde i alle retninger (x, y, z: 7 mm).
  • Kompakt metalhus.
  • Nominel brudflade.
  • Støv- og vandtæt (IP67).

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Præcist måleinstrument til fræse- og eroderingsmaskiner.
Til bestemmelse af emnenulpunkter, måling af længder, boringsmidtpunkter og referencekanter.

Leveringsomfang:

Inklusive batteri nr. 081560 str. CR2032 og følerindsats nr. 359505 str. 4.

Bemærk:

passende følerindsatser nr. 359505.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven