{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Beskyttelsesklasse IP | IP 67 | |
Serie | XTOUCH | |
Skaft-⌀ | 16 mm | |
Aflæsning | 0,005 mm | |
Målenøjagtighed | < 0,01 mm | |
Omstyringsvej x, y, z | 7 mm | |
Kabinet, længde | 82 mm | |
Kabinet, dybde | 39 mm | |
Kabinet, bredde | 67 mm | |
Fri længde, følerarm | 40 mm | |
Samlet længde (hus og følerindsats) | 134 mm | |
Justeringsvej | ± 0,4 mm | |
Vægt | 0,52 kg | |
Reservefølerindsats | 359505 4 | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Batteritype | Knapcelle | |
Produkttype | Følere | |
Energiforsyning | Batteridrevet |
Artikelnummer | 359450 4 | |
EAN/GTIN | 4062406370602 | |
Producentnummer | 359450 4 |