Dataclips til værktøjsholdere 63-OR mm

Art.-nr.: 359140 63-OR
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    24,06  DKK / styk
  • fra 10 styk
    20,04  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.039 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til ⌀ værktøjskrave (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til ⌀ værktøjskrave 63 mm
Farve orange
passer til farvekode SK 40; PSC 63; HSK 63; PSC 63
Produkttype Clips

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 359140 63-OR
EAN/GTIN 4062406295738
Producentnummer 359140 63-OR

Betegnelse

Udførelse:

  • Fleksibelt kunststof med fikseringshjælp.
  • Eksisterende flade til fastklæbning af en etiket (str. 25×54 mm).

Fordel:

  • Til indsætning i værktøjsgriberillen.
  • Efter forudindstilling af værktøjerne udskrives etiketterne med de opmålte mål og klæbes på dataklemmen.

Anvendelse:

  • Besværlig manuel mærkning og udviskning af målene bortfalder.
  • Rent og ryddeligt (håndtering af sedler er en saga blot!).

Passer til:

Type SK− DIN 69871, JIS B 6339 (MAS-BT), ANSI.
Type HSK − DIN 69893, form A, B, E, F, T.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven