Kantføler TIN 10/4 mm

Art.-nr.: 359005 10/4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

Målerhoved-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Målerhoved-⌀ 10 mm
Spændeskaft-⌀ 10 mm
Samlet længde 90 mm
Produkttype Følere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 359005 10/4
EAN/GTIN 4260192272951
Producentnummer 001TIN104

Betegnelse

Udførelse:

Følerhovedet er forbundet elastisk med spændeskaftet via en fjeder og sikrer en justeringspræcision på 0,01 mm.
Alle dele er fuldstændigt hærdede og slebne.
Anti-magnetisk.
Med afsat følerhoved 10 og 4 mm ⌀.

Anvendelse:

Til justering af emnereferenceflader eller kanter.
Spindelets omdrejningstal ca. 600 1/min.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven