Hurtigspindel type 625 kompakt 40000 min-1

Art.-nr.: 358805 40000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
  • Spåntagningsstrategi: HSC
  • Holder-standard: DIN 69871; JIS B6339; DIN 69893

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 625
Udvendig ⌀ D 57,15 mm
Samlet længde L 22 mm
Omdrejningstal 40.000 min-1
Udhængslængde A 163 mm
Spåntagningsstrategi HSC
Adapter SK 40
Holder-standard DIN 69871; JIS B6339; DIN 69893
Produkttype Hurtigspindel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 358805 40000
EAN/GTIN 2050001870322
Producentnummer 64103

Betegnelse

Udførelse:

Luftdrevet hurtigløbsspindel, afhængigt af udførelse konstant højt omdrejningstal, også under belastning, fra 25.000 − 65.000 o/min. Effekt op til 1kW.

Fordel:

  • Højere bearbejdningshastighed ved mindre værktøjer.
  • Skånsom mod maskinen – omdrejningstallet genereres af hurtigløbsspindel – maskinspindlen står stille.
  • Vedvarende anvendelse som følge af integreret luftkøling. Ingen stilstandstider.
  • Længere standtid for værktøjerne.
  • Særdeles god overfladekvalitet for værktøjerne – mindre behov for efterarbejde.

Anvendelse:

Forøgelse af skære- og tilspændingshastighederne med hurtigløbsspindler. Anvendes primært ved værktøjer med lille diameter (6 mm).

Leveringsomfang:

Hurtigløbsspindel, spændepatron, spændepatronmøtrik, nøgle, blindprop, luftfilter, tilslutningsslange.

Specialtilbehør:

Værktøjsskifteforsats til autom. værktøjsskift. Kun nødvendig ved ekstern lufttilførsel – på forespørgsel.

Bemærk:

Anvend tør og ren trykluft, ca. 6,2 bar.
Flere spindler på forespørgsel: Alle gængse skaftudførelser, forskellige ydelsesklasser og omdrejningstal.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven