Monteringshjælp, SK, Til holderstørrelse: 40

Art.-nr.: 358696 40
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
191 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til holderstørrelse Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Adapter SK
Til holderstørrelse 40 mm
Produkttype Montagehjælp

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 358696 40
EAN/GTIN 4045197708434
Producentnummer 358696 40

Betegnelse

Udførelse:

  • Aluminium-kabinet.
  • 45° og 90° indekserbart.
  • Fastgørelse af værktøj med klemarm.

Anvendelse:

Til montering på filebænken.

Passer til:

Type SK − til DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 og ANSI.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven