Monteringsanordning med ruller 97 mm

Art.-nr.: 358695 97
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Krave-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Krave-⌀ 97 mm
Passer til holder SK 50
Produkttype Montagehjælp

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 358695 97
EAN/GTIN 2050001707109
Producentnummer 4981800

Betegnelse

Anvendelse:

Til enkel og sikker fastspænding af værktøjsholdere ved kraven ved hjælp af ruller til montering og afmontering af skæreværktøjer − friktionssikker, derfor selvlåsende og perfekt til HSK-formerne E og F samt holdere til polygoniske skafter.

Passer til:

Til alle gængse værktøjsholdere som SK (DIN 69871),
HSK (form A, B, C, D, E, F),
polygonskafter, MAS/BT (JIS B 6339) og CAT (ANSI B5.50).

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven