Værktøjsholdere til værktøjsmonteringshjælp HSK-A 50

Art.-nr.: 358666 50
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til holderstørrelse Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til holderstørrelse 50 mm
Produkttype Værktøjsholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 358666 50
EAN/GTIN 4045197528926
Producentnummer 358666 50

Betegnelse

Udførelse:

  • Aluminium-kabinet.
  • Udskiftelige værktøjsholdere

Kendetegn:
  • Værktøjsholder 4×90° indekserbar.
  • Alle adaptere med spændeskrue.

Egenskab:

Alle adaptere med klemmemekanisme.

Fordel:

Montering uden omspænding – ingen konusbeskadigelse.

Passer til:

Type SK − til DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 og ANSI.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven