Udførelse:
- Robust, men let basis lavet af aluminium med integreret måling af drejemomentet. Visning enten som reelt opnået drejningsmoment eller som en visualisering af det anbefalede tilspændingsmoment for en bestemt spændetangs-/spændemøtriktype, spændetangspatronstørrelse eller spændebolt.
- Anvendes med værktøjsholdere, der skal skrues sammen med drejemomentstyring, især med spændetangspatroner.
Fordel:
- Brug af drejemomentværktøj er ikke længere nødvendigt, standard-monteringsværktøj kan bruges.
- Altid det rigtige drejemoment på værktøjet - uden at spænde for hårdt, men stadig et sikkert greb.
Anvendelse:
Unikt, praktisk og sikkert værktøjsmonteringshjælpemiddel med integreret drejemomentvisning. Egnet til alle tangbaserede systemer. Adaptere til alle tilgængelige spindelkontaktflader.
Passer til:
Værktøjsholder type SK (ISO 7388-1), BT (ISO 7388-2), HSK (ISO 12164-1), PSC (ISO 26623-1).
Leveringsomfang:
Inklusive skaleringsringsæt nr.
358647.
Specialtilbehør:
Bemærk:
Bestil adapter nr.
358646 separat.