High Vis hættetrøje med lynlås High Vis Red XS

Art.-nr.: 356525385500XS
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
Farve high vis rot
Unisex-størrelse XS
Produkttype Sweatshirt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 356525385500XS
EAN/GTIN 7330509831892
Producentnummer 356525385500XS

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% polyester, Pique Fleece, en sidebørste 240 g/m²

Lommer
Frontlommer med lynlås
Brystlomme med lynlås og D-ring

Refleks
50 mm bredt skåret refleksbånd, refleksbånd på kroppen, ærmer og skuldre

Frontlukning
Envejs plastlynlås

Finish
Armbånd ved ærmeafslutning
Ribbet sømkant

Detaljer
Fikseret, justerbar hætte

Vask
Industrielt vasketøj EN ISO 15797

Beskrivelse:

  • Hættetrøje i klasse 3 Hi-vis med segmenteret refleksbånd for ekstra synlighed
  • Hættetrøjens materiale er en blød og dejlig fleece, der giver en uovertruffen kombination af sikkerhed og komfort
  • Har hætte, fuld lynlås, brystlomme og ribstrikkede manchetter
  • Den kan vaskes industrielt
  • Certificeret i henhold til EN ISO 20471 klasse 3
  • Industrielt vasketøj EN ISO 15797

Norm:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
  • Combination Certification C ->S

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven