Udførelse:
Hovedmateriale
100% polyester, Pique Fleece, en sidebørste 240 g/m²
Lommer
Frontlommer med lynlås
Brystlomme med lynlås og D-ring
Refleks
50 mm bredt skåret refleksbånd, refleksbånd på kroppen, ærmer og skuldre
Frontlukning
Envejs plastlynlås
Finish
Armbånd ved ærmeafslutning
Ribbet sømkant
Detaljer
Fikseret, justerbar hætte
Vask
Industrielt vasketøj EN ISO 15797
Beskrivelse:
- Hættetrøje i klasse 3 Hi-vis med segmenteret refleksbånd for ekstra synlighed
- Hættetrøjens materiale er en blød og dejlig fleece, der giver en uovertruffen kombination af sikkerhed og komfort
- Har hætte, fuld lynlås, brystlomme og ribstrikkede manchetter
- Den kan vaskes industrielt
- Certificeret i henhold til EN ISO 20471 klasse 3
- Industrielt vasketøj EN ISO 15797
Norm:
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
- EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
- Combination Certification C ->S