High Vis Sweatshirt Half-Zip High Vis Yellow S

Art.-nr.: 356425383300S
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
Farve high vis gelb
Unisex-størrelse S
Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 356425383300S
EAN/GTIN 7330509831465
Producentnummer 356425383300S

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% polyester, Pique Fleece, one side brush 240 g/m²

Lommer
Brystlomme med lynlås, Brystlomme med D-ring

Detaljer
Høj krave med lynlås

Reflex
50 mm bredt skåret refleksbånd, Refleksbånd på krop, ærmer og skuldre

Finish
Armbånd i ærmeenden
Ribbet sømkant

Vask
Industrielt vasketøj EN ISO 15797

Beskrivelse:

  • Sweatshirt i klasse 3 Hi-vis med segmenteret refleksbånd for ekstra synlighed
  • Hi-vis sweaterens materiale er en blød og dejlig fleece, der giver en uovertruffen kombination af sikkerhed og komfort
  • Den har en krave, halv lynlås, brystlomme og ribstrikkede manchetter
  • Den kan vaskes industrielt
  • Certificeret i henhold til EN ISO 20471 klasse 3
  • Industrielt vasketøj EN ISO 15797

Norm:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
  • Combination Certification C ->S

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven