High Vis Sweat Jacket High Vis Orange XXL

Art.-nr.: 356325385300XXL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
    Farve high vis orange
    Unisex-størrelse 2XL
    Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 356325385300XXL
    EAN/GTIN 7330509832301
    Producentnummer 356325385300XXL

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    100% polyester, Pique Fleece, one side brush 240 g/m²

    Lommer
    Frontlommer med lynlås
    Brystlomme med lynlås og D-ring

    Detaljer
    Høj krave med lynlås

    Refleks
    50 mm bredt skåret refleksbånd, Refleksbånd på krop, ærmer og skuldre

    Frontlukning
    Envejslynlås i plast

    Finish
    Armbånd ved ærmeafslutning
    Ribbet sømkant

    Vask
    Industrivask EN ISO 15797

    Beskrivelse:

    • Sweatshirt i klasse 3 Hi-vis med segmenteret refleksbånd for ekstra synlighed
    • Hi-vis sweaterens materiale er en blød og dejlig fleece, der giver en uovertruffen kombination af sikkerhed og komfort
    • Har en krave, fuld lynlås, forlommer, brystlomme og ribstrikkede manchetter
    • Den kan vaskes industrielt
    • Certificeret i henhold til EN ISO 20471 klasse 3
    • Industrielt vasketøj EN ISO 15797

    Norm:

    • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
    • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
    • Combination Certification C ->S

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven