Dame hættetrøje med hætte 3D L

Art.-nr.: 356011579000L
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Damer størrelsestabel overtøj

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Sådan skal du måle
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
Farve grau melange
Unisex-størrelse L
Produkttype Sweatshirt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 356011579000L
EAN/GTIN 7330509771013
Producentnummer 356011579000L

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
55% bomuld, 45% polyester, frottéstrik på den ene side børstet 320 g/m².

Lommer
Loop til telefonkabel
Kængurulomme med indvendig telefonlomme

Detaljer
Trykt logo på brystet, Print - Blåkläder 3D
Fikseret, justerbar hætte

Funktionalitet
Regulær pasform, Kvindesnit

Finish
Armbånd ved ærmeafslutning
Ribbet kant

Beskrivelse:

  • Stilfuld, behageligt varm hættetrøje i blød jersey med et feminint snit, ideel til arbejde og fritidstøj
  • Med en telefonlomme med lynlås og huller til høretelefoner inde i lommen
  • Hættetrøjen er dekoreret med et virkelig iøjnefaldende 3D-print på brystet, hvor der står 'Blåkläder', hvilket viser, at dit hjerte er på det rette sted, når det gælder arbejdstøj
  • Fås også i herremodel 3530

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven