M2, 20 kg, Eco-blokvægt, støbejern

Art.-nr.: 356-78
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
    Produkttype Ekstra lod

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 356-78
    EAN/GTIN 4045761241800
    Producentnummer 356-78
    L-nummer L40250 2107

    Betegnelse

    Egenskab:

    • OIML klasse M2
    • Nominel værdi 20 kg
    • Blok Øko
    • Støbejern lakeret

    Bemærk:

    • M2, 20 kg, Eco blokvægt, lakeret støbejern, maksimalt antal pr. palle: 30, fast pris (max. 300 kg): max.15
    • Ved bestilling af kalibrerede vægte skal der mod betaling bestilles en kuffert, da kalibreringsmærket er anbragt på den

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven