Udførelse:
Hovedmateriale
100% polyester, jersey, børstet indvendigt, 270 g/m².
Lommer
Sløjfe til telefonkabel
Kængurulomme, indvendig telefonlomme med lynlås
Detaljer
Ribstrikket krave
God overflade til overførsel
D-ring
Funktionalitet
Mørkt farvefelt i sektioner med høj grimmeeksponering
Refleks
50 mm bredt skåret refleksbånd, Refleksbånd på krop, ærmer og skuldre
Frontlukning
Robust envejs lynlås i metal
Finish
Armbånd ved ærmeafslutning
Ribbet sømkant
Beskrivelse:
- Sweatshirt med lynlås foran og kængurulomme i to farver med mørke paneler på områder, der er udsat for tilsmudsning
- Praktiske funktioner som hul til høretelefoner i lommen og en telefonlomme med lynlås
- Sweatshirten er meget synlig fra alle retninger
- Certificeret i henhold til EN ISO 20471 klasse 2
Norm:
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification B