Sweatshirt med høj synlighed Half-Zip XXXL

Art.-nr.: 355625283389XXXL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
Farve high vis gelb / marineblau
Unisex-størrelse 3XL
Produkttype Sweatshirt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 355625283389XXXL
EAN/GTIN 7330509610152
Producentnummer 355625283389XXXL

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% polyester, jersey, børstet indvendigt, 270 g/m².

Lommer
Sløjfe til telefonkabel

Kængurulomme, indvendig telefonlomme med lynlås

Detaljer
God overflade til overførsel
Ribstrikket krave med lynlås
D-ring

Funktionalitet
Mørkt farvefelt i høj grimme-eksponerede sektioner

Refleks
50 mm bredt skåret refleksbånd, Refleksbånd på krop, ærmer og skuldre

Finish
Armbånd i ærmeenden
Ribbet sømkant

Beskrivelse:

  • Sweatshirt med halv lynlås foran og kængurulomme i to farver med mørke paneler på områder, der er udsat for tilsmudsning
  • Praktiske funktioner som hul til høretelefoner i lommen og en telefonlomme med lynlås
  • Sweatshirten er meget synlig fra alle retninger
  • Certificeret i henhold til EN ISO 20471 klasse 2

Norm:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven